€ 148,30/ stukexcl. btw
€ 179,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 18.8 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Referentietoerental | 4.05 tr/min |
Grenstoerental | 5.7 tr/min |
Met afdichting | Ja |