€ 134,62/ stukexcl. btw
€ 162,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 14.2 kN |
Statisch draaggetal | 17.1 kN |
Referentietoerental | 4.7 tr/min |
Grenstoerental | 6.6 tr/min |
Met afdichting | Ja |