Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3812-2RS

  • ERIKS:11832326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,43/ stukexcl. btw

€ 169,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
38
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
17.1 kN
Grenstoerental
4.05 tr/min
Met afdichting
Ja