Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3811-2RS

  • ERIKS:11832325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,36/ stukexcl. btw

€ 139,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
38
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
10.7 kN
Statisch draaggetal
13.1 kN
Grenstoerental
4.3 tr/min
Met afdichting
Ja