€ 101,12/ stukexcl. btw
€ 122,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 8.5 kN |
Statisch draaggetal | 10.2 kN |
Referentietoerental | 5.4 tr/min |
Grenstoerental | 8.1 tr/min |
Met afdichting | Ja |