Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3810-2RS

  • ERIKS:11832323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,27/ stukexcl. btw

€ 127,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
38
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
8.5 kN
Statisch draaggetal
10.2 kN
Grenstoerental
4.8 tr/min
Met afdichting
Ja