€ 92,66/ stukexcl. btw
€ 112,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 7 kN |
Statisch draaggetal | 8.1 kN |
Grenstoerental | 5.5 tr/min |
Met afdichting | Ja |