Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3807-2Z

  • ERIKS:11832318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,74/ stukexcl. btw

€ 90,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
38
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
6.5 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Referentietoerental
7.4 tr/min
Grenstoerental
11.7 tr/min
Met afdichting
Ja