€ 45,89/ stukexcl. btw
€ 55,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 5.9 kN |
Statisch draaggetal | 5.5 kN |
Referentietoerental | 10.3 tr/min |
Grenstoerental | 15.3 tr/min |
Met afdichting | Ja |