Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3804-B-2RSR-TVH-HLC

  • ERIKS:13393023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,50/ stukexcl. btw

€ 50,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
38
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
5.6 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Grenstoerental
10.6 tr/min
Met afdichting
Ja