€ 38,04/ stukexcl. btw
€ 46,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 2.43 kN |
Statisch draaggetal | 2.02 kN |
Referentietoerental | 13.2 tr/min |
Grenstoerental | 23 tr/min |
Met afdichting | Ja |