Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3802-B-2Z-TVH-HLC

  • ERIKS:11832307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,29/ stukexcl. btw

€ 45,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
38
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
2.08 kN
Statisch draaggetal
1.56 kN
Referentietoerental
14.9 tr/min
Grenstoerental
25 tr/min
Met afdichting
Ja