Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3801-B-2RSR-TVH-HLC

  • ERIKS:13208973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,63/ stukexcl. btw

€ 46,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
38
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
2.15 kN
Statisch draaggetal
1.52 kN
Grenstoerental
17.5 tr/min
Met afdichting
Ja