€ 36,85/ stukexcl. btw
€ 44,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 2.08 kN |
Statisch draaggetal | 1.37 kN |
Referentietoerental | 21 tr/min |
Grenstoerental | 30.5 tr/min |
Met afdichting | Ja |