€ 87,78/ stukexcl. btw
€ 106,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 30 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 21 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 25 kN |
Statisch draaggetal | 21.3 kN |
Grenstoerental | 5.6 tr/min |
Met afdichting | Ja |