Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3006-2Z

  • ERIKS:13195489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,71/ stukexcl. btw

€ 68,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
19.9 kN
Statisch draaggetal
15.4 kN
Referentietoerental
10.1 tr/min
Grenstoerental
10.1 tr/min
Met afdichting
Ja