Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3005-2Z

  • ERIKS:11832175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,85/ stukexcl. btw

€ 56,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
15.2 kN
Statisch draaggetal
10.9 kN
Referentietoerental
11.1 tr/min
Grenstoerental
11.9 tr/min
Met afdichting
Ja