Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3002-2Z-C3

  • ERIKS:14176899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,60/ stukexcl. btw

€ 47,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
8.5 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Referentietoerental
15.7 tr/min
Grenstoerental
17.9 tr/min
Met afdichting
Ja