€ 43,23/ stukexcl. btw
€ 52,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 30 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 6.1 kN |
Statisch draaggetal | 3.7 kN |
Referentietoerental | 19.3 tr/min |
Grenstoerental | 22 tr/min |
Met afdichting | Ja |