Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3000-2Z

  • ERIKS:11832165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,56/ stukexcl. btw

€ 49,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
5.7 kN
Statisch draaggetal
3.2 kN
Referentietoerental
21.9 tr/min
Grenstoerental
23.4 tr/min
Met afdichting
Ja