Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 30/8-B-2Z-TVH

  • ERIKS:14181765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,15/ stukexcl. btw

€ 44,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
11 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
5.1 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Referentietoerental
26 tr/min
Grenstoerental
26 tr/min
Met afdichting
Ja