€ 38,78/ stukexcl. btw
€ 46,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 30 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 11 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 5.1 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Met afdichting | Ja |