Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 30/6-B-2Z-TVH-HLC

  • ERIKS:12696093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,56/ stukexcl. btw

€ 44,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
3.05 kN
Statisch draaggetal
1.4 kN
Referentietoerental
32 tr/min
Grenstoerental
31.5 tr/min
Met afdichting
Ja