Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 30/6-B-2RSR-TVH-HLC

  • ERIKS:24035741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,10/ stukexcl. btw

€ 46,10incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
3.05 kN
Statisch draaggetal
1.4 kN
Grenstoerental
28 tr/min
Met afdichting
Ja