€ 36,19/ stukexcl. btw
€ 43,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 30 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 1.78 kN |
Statisch draaggetal | 0.94 kN |
Referentietoerental | 31.5 tr/min |
Grenstoerental | 38 tr/min |
Met afdichting | Ja |