Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 30/5-B-2RSR-TVH-HLC

  • ERIKS:11832156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,73/ stukexcl. btw

€ 45,65incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
1.78 kN
Statisch draaggetal
0.94 kN
Grenstoerental
30.5 tr/min
Met afdichting
Ja