€ 77,69/ stukexcl. btw
€ 94,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 6.5 kN |
Statisch draaggetal | 6.5 kN |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Met afdichting | Ja |