Eriks
INA

INA Tweerijig hoekcontactkogellager afgedicht 3006-2RS

  • ERIKS:11832176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,23/ stukexcl. btw

€ 71,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
19.9 kN
Statisch draaggetal
15.4 kN
Grenstoerental
7400 tr/min
Met afdichting
Ja