€ 42,85/ stukexcl. btw
€ 51,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 30 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 9.1 kN |
Statisch draaggetal | 6.1 kN |
Referentietoerental | 15300 tr/min |
Grenstoerental | 16800 tr/min |
Met afdichting | Ja |