€ 387,71/ stukexcl. btw
€ 469,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RTUEY |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 75 mm |
Lengte | 214 mm |
Hoogte | 166 mm |
Hoogte as | 135 mm |
Lager | GYE75-XL-KRR-B |
Behuizing | TUE15 |