Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging RTUEY70-XL

  • ERIKS:11670238
  • Fabrikant:4012802824032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 313,96/ stukexcl. btw

€ 379,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RTUEY
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Lengte
214 mm
Hoogte
166 mm
Lager
GYE70-XL-KRR-B
Behuizing
TUE13/14