Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging RTUEY65-214-XL

  • ERIKS:23524951
  • Fabrikant:4012802824049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,55/ stukexcl. btw

€ 378,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RTUEY
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
65 mm
Lengte
214 mm
Hoogte
166 mm
Hoogte as
135 mm
Lager
GYE65-214-XL-KRR-B
Behuizing
TUE13/14