Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging RTUEY60-XL

  • ERIKS:23196055
  • Fabrikant:4012802824063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 174,91/ stukexcl. btw

€ 211,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RTUEY
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
186 mm
Hoogte
146 mm
Lager
GYE60-XL-KRR-B
Behuizing
TUE12