Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging RTUEY50-XL-I

  • ERIKS:23195749
  • Fabrikant:4012802807813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,57/ stukexcl. btw

€ 132,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RTUEY
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
148 mm
Hoogte
115 mm
Lager
GYE50-KRR-B
Behuizing
GG.TUE10