Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging RTUEY35-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835590
  • Fabrikant:4054366741240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 225,48/ stukexcl. btw

€ 272,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RTUEY
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
35 mm
Lengte
125 mm
Hoogte
102.5 mm
Hoogte as
76 mm
Lager
GYE35-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.TUE07-TV