Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging RTUEY25-XL

  • ERIKS:11670234
  • Fabrikant:4012802794885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,24/ stukexcl. btw

€ 64,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RTUEY
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
98.5 mm
Hoogte
90 mm
Hoogte as
62 mm
Lager
GYE25-XL-KRR-B
Behuizing
TUE05