€ 157,33/ stukexcl. btw
€ 190,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RTUEY |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 99 mm |
Hoogte | 89 mm |
Hoogte as | 64 mm |
Lager | GYE25-KRR-B-FA107-VA |
Behuizing | GEH.TUE05-TV |