Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging RTUEY20-XL-I

  • ERIKS:11670233
  • Fabrikant:4012802794908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,08/ stukexcl. btw

€ 58,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RTUEY
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
94.5 mm
Hoogte
90 mm
Hoogte as
60 mm
Lager
GYE20-KRR-B
Behuizing
GG.TUE04