€ 265,50/ stukexcl. btw
€ 321,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RHEY |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 1-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 140 mm |
Hoogte | 100 mm |
Hoogte as | 85 mm |
Lager | GYE40-KRR-B-FA107-VA |
Behuizing | GEH.HE08-TV |