€ 157,33/ stukexcl. btw
€ 190,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RHEY |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 1-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 99 mm |
Hoogte | 74 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Lager | GYE25-KRR-B-FA107-VA |
Behuizing | GEH.HE05-TV |