Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging RHEY20-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835516
  • Fabrikant:4054366741073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,53/ stukexcl. btw

€ 166,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RHEY
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
1-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
20 mm
Lengte
99 mm
Hoogte
65 mm
Hoogte as
63.5 mm
Lager
GYE20-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.HE04-TV