Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging PTUEY35-XL

  • ERIKS:24027329
  • Fabrikant:4012802808872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,20/ stukexcl. btw

€ 86,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PTUEY
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
131.5 mm
Hoogte
102 mm
Lager
GAY35-XL-NPP-B
Behuizing
TUE07