€ 62,60/ stukexcl. btw
€ 75,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PTUEY |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 114.5 mm |
Hoogte | 102 mm |
Lager | GAY30-NPP-B |
Behuizing | GG.TUE06 |