Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging PTUEY25-XL

  • ERIKS:11670036
  • Fabrikant:4012802808919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,98/ stukexcl. btw

€ 62,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PTUEY
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
98.5 mm
Hoogte
90 mm
Lager
GAY25-XL-NPP-B
Behuizing
TUE05