Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging PTUEY20-XL-I

  • ERIKS:11670035
  • Fabrikant:4012802808674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,93/ stukexcl. btw

€ 55,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PTUEY
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
94.5 mm
Hoogte
90 mm
Lager
GAY20-NPP-B
Behuizing
GG.TUE04