Eriks
INA

INA Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging TTUE50-XL-I

  • ERIKS:11670293
  • Fabrikant:4012802798517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,20/ stukexcl. btw

€ 179,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TTUE
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
148 mm
Hoogte
115 mm
Lager
GE50-KTT-B
Behuizing
GG.TUE10