€ 117,14/ stukexcl. btw
€ 141,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TTUE |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 141 mm |
Hoogte | 115 mm |
Lager | GE40-XL-KTT-B |
Behuizing | TUE08 |