€ 1.123,81/ stukexcl. btw
€ 1.359,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RTUEO |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 90 mm |
Lengte | 312 mm |
Hoogte | 255 mm |
Hoogte as | 192 mm |
Lager | GNE90-XL-KRR-B |
Behuizing | TUEO18 |