€ 803,53/ stukexcl. btw
€ 972,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RTUEO |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 80 mm |
Lengte | 282 mm |
Hoogte | 230 mm |
Hoogte as | 174 mm |
Lager | GNE80-XL-KRR-B |
Behuizing | TUEO16 |