€ 800,72/ stukexcl. btw
€ 968,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RTUE |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 90 mm |
Lengte | 275 mm |
Hoogte | 215 mm |
Lager | GE90-KRR-B |
Behuizing | GG.TUE18 |